Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP PBS14-10CB2 Poly Letkun kela 1/4 tuuman letkun tunnus 8 jalkaa pitkä AB4CGM 1WVF4

ATP PBS14-10CB2 polyletkukela 1/4 tuuman letkun Id 8 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AB4CGM Malli: PBS14-10CB2Ristiviite: 1WVF4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolyuretaaniletku
Taivuta säde1"
VäriKirkas sininen
Koko kokoaminen1 / 4 "
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letku ulkopuolella Dia.3 / 8 "
MateriaaliPolyuretaani messinkiliittimillä
Turns26
TyyppiPunottu kela
Käyttökelpoinen pituus8ft.
Työpaine210 PSI
Toiminta-alue40-120 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttökelpoinen pituusHinta
ATP PBS14-15CB2 Poly Letkun kela 1/4 tuuman letkun tunnus 12 jalkaa pitkä | AB4CGN 1WVF5 PBS14-15CB212ft.€89.70
ATP PBS14-20CB2 Poly letkukäämi 1/4 tuuman letkun tunnus 16 jalkaa pitkä | AB4CGP 1WVF6 PBS14-20CB216ft.€112.90
ATP PBS14-25CB2 Poly letkukäämi 1/4 tuuman letkun tunnus 20 jalkaa pitkä | AB4CGQ 1WVF7 PBS14-25CB220ft.€136.34
ATP PBS14-30CB2 Poly Letkun kela 1/4 tuuman letkun tunnus 24 jalkaa pitkä | AB4CGR 1WVF8 PBS14-30CB224ft.€159.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PBS14-10CB2 polyletkukela 1/4 tuuman letkun Id 8 jalkaa pitkä
€66.95 / yksikkö