Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP N532-AY letku nailon 5/32 tuumaa 100 jalkaa keltainen | AA9EXR 1CTJ5

ATP N532-AY Letku Nylon 5/32 tuumaa 100 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AA9EXR Malli: N532-AYRistiviite: 1CTJ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine750 psi
VäriKeltainen
KovuusRanta D: 70
Sisällä Dia.0.106 "
Pituus100ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.5 / 32 "
Temp. alue-60 - 200 F
Toleranssi+/- 0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.025 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP N532-AY Letku Nylon 5/32 tuumaa 100 jalkaa keltainen
€14.49 / yksikkö