Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP 4MPS-06M-40 polyputki spiraalin ulkohalkaisija 6mm 680mm | AD7HCM 4EJD8

ATP 4MPS-06M-40 polyputki spiraalin ulkohalkaisija 6 mm 680 mm

Varastossa
Tuote: AD7HCM Malli: 4MPS-06M-40Ristiviite: 4EJD8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine420 PSI
VäriMusta / kirkas sininen / vaaleansininen / kirkas
KovuusRanta A 98
Sisällä Dia.0.157 "
Pituus680mm
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine140 psi
Dia ulkopuolella.0.236 "
Temp. alue-68 - 140 F
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
TyyppiSidottu, spiraali
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.039 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
ATP 2MPS-532-05-01 Polyputkikierteen ulkohalkaisija 5/32 tuumaa 9 1/2 tuumaa | AD7GXP 4EHN3 2MPS-532-05-01Musta / kirkas sininen3 / 32 "9.5 "5 / 32 "1 / 32 "€25.83
ATP 2MPS-532-10-01 Polyputkikierteen ulkohalkaisija 5/32 tuumaa 11 1/8 tuumaa | AD7GXQ 4EHN4 2MPS-532-10-01Musta / kirkas sininen3 / 32 "11.125 "5 / 32 "1 / 32 "€24.64
ATP 2MPS-532-20-01 Polyputkikierteen ulkohalkaisija 5/32 tuumaa 14 1/4 tuumaa | AD7GXR 4EHN5 2MPS-532-20-01Musta / kirkas sininen3 / 32 "14.25 "5 / 32 "1 / 32 "€30.44
ATP 2MPS-532-40-01 Polyputkikierteen ulkohalkaisija 5/32 tuumaa 20 5/8 tuumaa | AD7GXT 4EHN6 2MPS-532-40-01Musta / kirkas sininen3 / 32 "20.625 "5 / 32 "1 / 32 "€32.50
ATP 2MPS-14-05-01 Polyputkikierteen ulkohalkaisija 1/4 tuumaa 10 1/2 tuumaa | AD7GXU 4EHN7 2MPS-14-05-01Musta / kirkas sininen5 / 32 "10.5 "1 / 4 "3 / 64 "€32.05
ATP 2MPS-14-10-01 Polyputkikierteen ulkohalkaisija 1/4 tuumaa 13 tuumaa | AD7GXV 4EHN8 2MPS-14-10-01Musta / kirkas sininen5 / 32 "13 "1 / 4 "3 / 64 "€30.66
ATP 2MPS-14-20-01 Polyputkikierteen ulkohalkaisija 1/4 tuumaa 18 tuumaa | AD7GXW 4EHN9 2MPS-14-20-01Musta / kirkas sininen5 / 32 "18 "1 / 4 "3 / 64 "€38.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP 4MPS-06M-40 polyputki spiraalin ulkohalkaisija 6 mm 680 mm
€70.97 / yksikkö