ATLANTIC BLOWERS ABC-200 Keskipakopuhallin, 0.5 hv, 282 cfm | CN8ZKX 44NF03

ATLANTIC BLOWERS ABC-200 keskipakopuhallin, 0.5 HP, 282 cfm

Varastossa
Tuote: CN8ZKX Malli: ABC-200Ristiviite: 44NF03

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,105.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATLANTIC BLOWERS ABC-200 keskipakopuhallin, 0.5 HP, 282 cfm
€1,105.68 / yksikkö