ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306932D Iso D Die Spring Xhd 63mm x 203mm

Varastossa
€ 147.53 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 147.53/ yksikkö
Qty:
€ 147.53

Tuotteen tiedot:

LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko2.5 "
Vavan koko1.5 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.2.5 "
OsastotErittäin raskas
eräISO D -jousi
VäriKeltainen
Kokonaispituus8"
Kevätnopeus1924.3 paunaa / tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.11
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306932D Iso D Die Spring Xhd 63mm x 203mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa