ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306916D Iso D Die Spring Xhd 63 mm x 102 mm

Varastossa
€ 116.76 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 116.76/ yksikkö
Qty:
€ 116.76

Tuotteen tiedot:

Kokonaispituus4"
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Reikäkoko2.5 "
Vavan koko1.5 "
Kevätnopeus3997 paunaa / tuumaa
eräISO D -jousi
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.2.5 "
OsastotErittäin raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306916D Iso D Die Spring Xhd 63 mm x 102 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa