ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306832D Iso D Die Spring Xhd 50mm x 203mm

Varastossa
€ 167.13 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 167.13/ yksikkö
Qty:
€ 167.13

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
VäriKeltainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Reikäkoko2"
Vavan koko1"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kokonaispituus8"
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.2"
Kevätnopeus1055.8 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.34
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306832D Iso D Die Spring Xhd 50mm x 203mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa