ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306818D Iso D Die Spring Xhd 50mm x 114mm

Varastossa
€ 60.26 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 60.26/ yksikkö
Qty:
€ 60.26

Tuotteen tiedot:

Kevätnopeus1951.7 paunaa / tuumaa
Reikäkoko2"
Vavan koko1"
Dia ulkopuolella.2"
Kokonaispituus4.5 "
eräISO D -jousi
VäriKeltainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
materiaaliKromi silikoniseosterästä
OsastotErittäin raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306818D Iso D Die Spring Xhd 50mm x 114mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa