ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306722D Iso D Die Spring Xhd 38.1mm x 140mm

Varastossa
€ 49.45 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 49.45/ yksikkö
Qty:
€ 49.45

Tuotteen tiedot:

Vavan koko3 / 4 "
Reikäkoko1.5 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kevätnopeus1120.3 paunaa / tuumaa
eräISO D -jousi
VäriKeltainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Dia ulkopuolella.1.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kokonaispituus5.5 "
OsastotErittäin raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.51
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306722D Iso D Die Spring Xhd 38.1mm x 140mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa