ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306618D Iso D Die Spring Xhd 31.75 mm x 114 mm

Varastossa
€ 32.99 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 32.99/ yksikkö
Qty:
€ 32.99

Tuotteen tiedot:

materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.25 "
Vavan koko5 / 8 "
eräISO D -jousi
VäriKeltainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1.25 "
Kokonaispituus4.5 "
Kevätnopeus826.2 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306618D Iso D Die Spring Xhd 31.75 mm x 114 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa