ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306612D Iso D Die Spring Xhd 31.75mm x 76mm

Varastossa
€ 25.33 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 25.33/ yksikkö
Qty:
€ 25.33

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko5 / 8 "
OsastotErittäin raskas
VäriKeltainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Kevätnopeus1293.9 paunaa / tuumaa
Reikäkoko1.25 "
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kokonaispituus3"
materiaaliKromi silikoniseosterästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306612D Iso D Die Spring Xhd 31.75mm x 76mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa