ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305740D Iso D -jousen raskaan käytön 38.1 mm x 254 mm

Varastossa
€ 65.75 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 65.75/ yksikkö
Qty:
€ 65.75

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
Väripunainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko1.5 "
Vavan koko3 / 4 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.5 "
Kevätnopeus386 paunaa / tuumaa
Kokonaispituus10 "
OsastotHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305740D Iso D -jousen raskaan käytön 38.1 mm x 254 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa