ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305648D Iso D -jousen raskaan käytön 31.75 mm x 305 mm

Varastossa
€ 61.45 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 61.45/ yksikkö
Qty:
€ 61.45

Tuotteen tiedot:

Väripunainen
Reikäkoko1.25 "
eräISO D -jousi
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kevätnopeus229.5 paunaa / tuumaa
OsastotHeavy Duty
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko5 / 8 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kokonaispituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305648D Iso D -jousen raskaan käytön 31.75 mm x 305 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa