ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305528D Iso D -jousen raskaan käytön 25 mm x 178 mm

Varastossa
€ 27.84 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 27.84/ yksikkö
Qty:
€ 27.84

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kokonaispituus7"
Kevätnopeus258.1 paunaa / tuumaa
OsastotHeavy Duty
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Reikäkoko1"
Vavan koko1 / 2 "
Dia ulkopuolella.1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 305528D Iso D -jousen raskaan käytön 25 mm x 178 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa