Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 9K 00 80 64 US puristussarja Solar 2.5 / 4.0 / 6.0 2kpl | AA2FRY 10G372

KNIPEX 9K 00 80 64 US Puristussarja Solar 2.5/4.0/6.0 2 kpl

Varastossa
Tuote: AA2FRY Malli: 9K 00 80 64 USRistiviite: 10G372

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€810.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristussarja
ToimintaRäikkä
LeikkausEi
Palojen lukumäärä2
TyyppiAurinkokaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.01
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)26.49
Laivan leveys (cm)22
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTyyppiHinta
KNIPEX 9K 00 80 58 US-puristussarja aurinkokaapeli 2.5 / 4.0 mm 2 kpl | AA2FRR 10G366 9K 00 80 58 USA2Aurinkokaapeli€792.71
KNIPEX 9K 00 80 59 US-puristussarjan aurinkokaapeli 4.0 / 6.0mm 2 kpl | AA2FRT 10G367 9K 00 80 59 USA2Aurinkokaapeli€811.95
KNIPEX 9K 00 80 60 US puristussarja aurinkokaapeliräikkä Mc3: lle AA2FRU 10G368 9K 00 80 60 USA2Aurinkokaapeli, monikosketin€839.69
KNIPEX 9K 00 80 61 US-puristussarja aurinkokaapeliräikkä Mc3: lle AA2FRV 10G369 9K 00 80 61 USA3Aurinkokaapeli, monikosketin€851.89
KNIPEX 9K 00 80 62 US-puristussarja aurinkokaapeliräikkä Mc4: lle | AA2FRW 10G370 9K 00 80 62 USA2Aurinkokaapeli, monikosketin€878.40
KNIPEX 9K 00 80 63 US-puristussarja aurinkokaapeliräikkä Mc4: lle | AA2FRX 10G371 9K 00 80 63 USA3Aurinkokaapeli, monikosketin€1,081.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 9K 00 80 64 US Puristussarja Solar 2.5/4.0/6.0 2 kpl
€810.19 / yksikkö