Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIITTYVÄ JOUSIKASKU 304348D Iso D Die Spring Medium Duty 15.87mm x 305mm | AD6BJY 44V062

RAYMOND 304348D Iso D Die Spring Medium Duty 15.87 mm x 305 mm

Varastossa
Tuote: AD6BJY Malli: 304348DRistiviite: 44V062

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.90 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräISO D -jousi
Värisininen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
Reikäkoko5 / 8 "
Vavan koko11 / 32 "
MateriaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Kokonaispituus12 "
Kevätnopeus24 paunaa / tuumaa
TyyppiKeskitaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7320205045
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoVavan kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusKevätnopeusPkg. MääräHinta
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 304104D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 25mm - Pakkaus 10 | AD6BHT 44V034 304104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"89.6 paunaa / tuumaa10€27.12
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 304105D Iso D -jouset, keskiraskaat 9.52 mm x 32 mm - 10 kpl pakkaus | AD6BHU 44V035 304105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "77.1 paunaa / tuumaa10€31.13
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 304106D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 38mm - 10 kpl pakkaus | AD6BHV 44V036 304106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "66.8 paunaa / tuumaa10€35.81
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 304107D Iso D -jouset, keskiraskaat 9.52 mm x 44 mm - pakkaus 10 | AD6BHW 44V037 304107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "54.8 paunaa / tuumaa10€38.48
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 304108D Iso D Die Spring Medium Duty 9.52mm x 51mm | AD6BHX 44V038 304108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"49.1 paunaa / tuumaa15€48.69
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 304110D Iso D -jousi, keskikokoinen 9.52 mm x 64 mm | AD6BHY 44V039 304110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "37.7 paunaa / tuumaa15€50.33
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 304112D Iso D -suodatinjousi, keskiraskaat 9.52 mm x 76 mm | AD6BHZ 44V040 304112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"31.4 paunaa / tuumaa10€36.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND 304348D Iso D Die Spring Medium Duty 15.87 mm x 305 mm
€1.90 / yksikkö