Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 106612 Kierrejousi x korkeus 1.25 x 3 tuumaa | AD6AZT 44U823

RAYMOND 106612 Kierrejousi x Hd 1.25 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6AZT Malli: 106612Ristiviite: 44U823

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.75 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalujousi
VäriVihreä
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunmaali
Reikäkoko1.25 "
Vavan koko5 / 8 "
MateriaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kokonaispituus3"
Kevätnopeus1220 paunaa / tuumaa
TyyppiErittäin raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoVavan kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusKevätnopeusPkg. MääräHinta
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 106104 Kierrejousi x Hd 0.375 x 1 tuuma - 10 kpl pakkaus | AD6AXK 44U769 1061040.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"210 paunaa / tuumaa10€44.21
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 106105 Kierrejousi x korkeus 0.375 x 1-1 / 4 tuumaa | AD6AXL 44U770 1061050.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "146 paunaa / tuumaa1€4.71
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 106107 Kierrejousi x Hd 0.375 x 1-3 / 4 tuumaa | AD6AXN 44U772 1061070.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "105 paunaa / tuumaa1€5.37
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 106108 Kierrejousi x korkeus 0.375 x 2 tuumaa | AD6AXP 44U773 1061080.375 "3 / 16 "3 / 8 "2"90 paunaa / tuumaa1€5.99
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 106112 Kierrejousi x korkeus 0.375 x 3 tuumaa | AD6AXR 44U775 1061120.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"63 paunaa / tuumaa1€0.83
LIITÄNTÄVÄ JOUSIKASKU 106148 Kierrejousi x korkeus 0.375 x 12 tuumaa AD6AXT 44U776 1061480.375 "3 / 16 "3 / 8 "12 "15 paunaa / tuumaa1€30.71
LIITTYVÄ JOUSI RAYMOND 106204 Die Jousi x K 0.5 x 1 In | AD6AXU 44U777 1062040.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"310 paunaa / tuumaa1€4.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND 106612 Kierrejousi x Hd 1.25 x 3 tuumaa
€25.75 / yksikkö