Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIITTYVÄT TARVIKKEET MS6210-12 Akkukaapeli 15 ga. Juotos | AH2LQL 29RW21

ASSOCIATED EQUIP MS6210-12 Akkukaapeli 15 ga. Juottaa

Varastossa
Tuote: AH2LQL Malli: MS6210-12Ristiviite: 29RW21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkkukaapeli
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiJuote
Eristys tyyppiPVC
Pituus12ft.
Maks. Vahvistimet20A
Maks. Lämpötila185-astetta F
Maks. Jännite15V
Langan väriMusta
Langan koko15 ga.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASSOCIATED EQUIP MS6210-12 Akkukaapeli 15 ga. Juottaa
€96.78 / yksikkö