LIITTYVÄT TARVIKKEET ESS6011 Akkulaturi / käynnistin 70 / 35A 120VAC | AH2LQK 29RW19

ASSOCIATED EQUIP ESS6011 Akkulaturi/käynnistin 70/35A 120VAC

Varastossa
Tuote: AH2LQK Malli: ESS6011Ristiviite: 29RW19

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,570.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkkulaturi ja käynnistin
AC-johdon pituus6 ft.
Kaapelimittari4AWG
Kaapelin pituus6ft.
ToimintoTehostaminen, lataaminen
Tulojännite120 VAC
Manuaalinen (M) / Automaattinen (A)automaattisesti
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys17 "
Kokonaiskorkeus30 "
kokonaisleveys16 "
Tyylipyörillä
TestiominaisuusKyllä
AjastinMikroprosessoriohjattu
KäytäYhtiökokous, syvä sykli, geeli, lyijyhappo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.0841
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)41.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akun jännitteelle: 12, 24
    • Tehovahvistimet @ Jännite: 200A @ 12V, 200A @ 24V
    • Lataustyyppi: Älykäs
    • Sisä / Ulkona: Sisä / Ulkona
    • Kannettava: Kyllä
    • CEC-yhteensopiva: CEC-yhteensopiva

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASSOCIATED EQUIP ESS6011 Akkulaturi/käynnistin 70/35A 120VAC
€1,570.09 / yksikkö