Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIITTYVÄ TARVIKKEET 12-1015 Järjestelmätesterin digitaalinen vastus | AF9AME 29RW15

ASSOCIATED EQUIP 12-1015 System Tester Digital Resistance

Varastossa
Tuote: AF9AME Malli: 12-1015Ristiviite: 29RW15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€696.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJärjestelmän testaaja
tarkkuus100 kylmäkäynnistysvahvistinta
rakentaminenMuovi
Syvyys11 "
näyttöDigitaalinen
Korkeus4.5 "
Kuormitusalueet0
päätöslauselmaKorkea
TyyppiDigitaalinen
Jännitealue9 ja 15
Leveys568582 "
Toimii yhdessä12 V: n paristot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.59
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9030330040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kylmäkäynnistysvahvistimet (100-1100)
    • Mittapää (metalli)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
LIITETTY EQUIP 12-1012 -järjestelmän testauslaitteen digitaalinen vastus | AF9AMD 29RW14 12-10129"3"568602 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASSOCIATED EQUIP 12-1015 System Tester Digital Resistance
€696.52 / yksikkö