ASHLAND CONVEYOR GU310 Suojakisko 10 jalkaa Pr | AB2WMZ 1PDK3

ASHLAND CONVEYOR GU310 suojakaide suora 10 jalkaa Pr

Tuote: AB2WMZ Malli: GU310Ristiviite: 1PDK3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€397.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakisko
Laipan koko1 sisään.
Materiaali12-mittari sinkitty teräskanava
AsennusPultti kiinni
Kokonaiskorkeus2.5 "
Kokonaispituus10ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)309.88
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR GU310 suojakaide suora 10 jalkaa Pr
€397.32 / yksikkö