Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHLAND CONVEYOR FR6 PKG STOP -paketin pysäytin W 13/16 tuuman pituus 1/2 jalkaa | AD4RFB 42X932

ASHLAND CONVEYOR FR6 PKG STOP -pakkauspysäytys L 13/16 tuumaa Pituus 1/2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD4RFB Malli: FR6 PKG STOPRistiviite: 42X932

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaketin pysäytys
MateriaaliValettu alumiini
Kokonaiskorkeus2.25 "
Kokonaispituus1/2 jalkaa
TyyppiValettu alumiini
Leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8428200010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR FR6 PKG STOP -pakkauspysäytys L 13/16 tuumaa Pituus 1/2 jalkaa
€41.55 / yksikkö