ASHLAND CONVEYOR BTI363 Kuljettimen putoava tuumalevy BF 36 tuumaa | AD2CRY 3MY76

ASHLAND CONVEYOR BTI363-kuljettimen pudotustuumainen levy BF 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2CRY Malli: BTI363Ristiviite: 3MY76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€425.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljettimen pudotuslevy
PallomateriaaliHiiliteräs
Kehyksen välissä (tuumaa)36
Rullastotelineet6 "X BF X 12 ga galvanoitu teräs
Pituus6"
TyyppiPallonsiirto
Työkuorman raja75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 12 tuuman sinkitty teräs insertti lävistetään 1 "keskuksiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen välissä (tuumaa)Hinta
ASHLAND CONVEYOR BTI103 Kuljettimen upotettava levy BF 10 In | AD2CRN 3MY67 STT10310€127.84
ASHLAND CONVEYOR BTI163 Kuljettimen putoava tuumalevy BF 16 tuumaa | AD2CRW 3MY74 STT16316€194.49
ASHLAND CONVEYOR BTI223 Kuljettimen putoava tuplalevy BF 22 tuumaa | AD2CRX 3MY75 STT22322€244.32
ASHLAND CONVEYOR BTI133 Kuljettimen putoava tuplalevy BF 13 tuuman pituus 6 tuumaa | AD4RBT 42X854 STT13313€148.38
ASHLAND CONVEYOR BTI273 Kuljettimen putoava tuumalevy BF 27 tuuman pituus 6 tuumaa | AD4RBU 42X855 STT27327€261.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BTI363-kuljettimen pudotustuumainen levy BF 36 tuumaa
€425.07 / yksikkö