Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHLAND CONVEYOR BTI163 Kuljettimen putoava tuumalevy BF 16 tuumaa | AD2CRW 3MY74

ASHLAND CONVEYOR BTI163-kuljettimen pudotustuumainen levy BF 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2CRW Malli: BTI163Ristiviite: 3MY74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljettimen pudotuslevy
PallomateriaaliHiiliteräs
Kehyksen välissä (tuumaa)16
Rullastotelineet6 "X BF X 12 ga galvanoitu teräs
Pituus6"
TyyppiPallonsiirto
Työkuorman raja75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.58
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 12 tuuman sinkitty teräs insertti lävistetään 1 "keskuksiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen välissä (tuumaa)Hinta
ASHLAND CONVEYOR BTI103 Kuljettimen upotettava levy BF 10 In | AD2CRN 3MY67 STT10310€127.84
ASHLAND CONVEYOR BTI223 Kuljettimen putoava tuplalevy BF 22 tuumaa | AD2CRX 3MY75 STT22322€244.32
ASHLAND CONVEYOR BTI363 Kuljettimen putoava tuumalevy BF 36 tuumaa | AD2CRY 3MY76 STT36336€425.07
ASHLAND CONVEYOR BTI133 Kuljettimen putoava tuplalevy BF 13 tuuman pituus 6 tuumaa | AD4RBT 42X854 STT13313€148.38
ASHLAND CONVEYOR BTI273 Kuljettimen putoava tuumalevy BF 27 tuuman pituus 6 tuumaa | AD4RBU 42X855 STT27327€261.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BTI163-kuljettimen pudotustuumainen levy BF 16 tuumaa
€194.49 / yksikkö