ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B39 HD-rullakuljettimen pituus 5 jalkaa Bf 39 tuumaa | AD4RGW 42X977

ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B39 Hd rullakuljettimen pituus 5 jalkaa Bf 39 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4RGW Malli: 5F05S03B39Ristiviite: 42X977

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,766.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullakuljetin
Laakeritpallo
Sängyn pituus5 ft.
Sängyn materiaaliRakenneteräs
Kehyksen välissä (tuumaa)39
Rullaväli keskeltä keskelle3 sisään.
MalliHitsatut
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
Kehysmateriaali4 "x 5.4 paunaa maalattua rakenneterästä
Kokonaispituus5ft.
kokonaisleveys42 "
RullaAseta korkealle 3 "keskuksissa
Rullan kapasiteetti777 paunaa
Rulla Dia.2-1 / 2 "
Rullamateriaali11 Teräs
Rullan asentoAseta korkealle 3 "keskuksissa
Kuljettimen rullat20
Osio Kuvaus5 jalkaa suoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 186.75
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi8428200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen välissä (tuumaa)KokonaispituuskokonaisleveysOsio KuvausHinta
ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B27 HD-rullakuljettimen pituus 10 jalkaa Bf 27 tuumaa | AD4RGR 42X973 5F10S03B272710ft.30 "10 jalkaa suoraan€2,466.59
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B39 HD-rullakuljettimen pituus 10 jalkaa Bf 39 tuumaa | AD4RGT 42X974 5F10S03B393910ft.42 "10 jalkaa suoraan€3,284.26
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B51 HD-rullakuljettimen pituus 10 jalkaa Bf 51 tuumaa | AD4RGU 42X975 5F10S03B515110ft.54 "10 jalkaa suoraan€3,650.54
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B27 HD-rullakuljettimen pituus 5 jalkaa Bf 27 tuumaa | AD4RGV 42X976 5F05S03B27275ft.30 "5 jalkaa suoraan€1,422.99
ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B51 HD-rullakuljettimen pituus 5 jalkaa Bf 51 tuumaa | AD4RGX 42X978 5F05S03B51515ft.54 "5 jalkaa suoraan€2,094.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B39 Hd rullakuljettimen pituus 5 jalkaa Bf 39 tuumaa
€1,766.55 / yksikkö