ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B51 HD-rullakuljettimen pituus 10 jalkaa Bf 51 tuumaa | AD4RGU 42X975

ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B51 Hd rullakuljettimen pituus 10 jalkaa Bf 51 tuumaa

Tuote: AD4RGU Malli: 5F10S03B51Ristiviite: 42X975
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,362.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullakuljetin
Laakeritpallo
Sängyn pituus10 ft.
Sängyn materiaaliRakenneteräs
Kehyksen välissä (tuumaa)51
Rullaväli keskeltä keskelle3 sisään.
MalliHitsatut
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
Kehysmateriaali4 "x 5.4 paunaa maalattua rakenneterästä
Kokonaispituus10ft.
kokonaisleveys54 "
RullaAseta korkealle 3 "keskuksissa
Rullan kapasiteetti587 paunaa
Rulla Dia.2-1 / 2 "
Rullamateriaali11 Teräs
Rullan asentoAseta korkealle 3 "keskuksissa
Kuljettimen rullat40
Osio Kuvaus10 jalkaa suoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 458.13
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)309.88
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi8428200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen välissä (tuumaa)KokonaispituuskokonaisleveysOsio KuvausHinta
ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B27 HD-rullakuljettimen pituus 10 jalkaa Bf 27 tuumaa | AD4RGR 42X973 5F10S03B272710ft.30 "10 jalkaa suoraan€2,272.13
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B39 HD-rullakuljettimen pituus 10 jalkaa Bf 39 tuumaa | AD4RGT 42X974 5F10S03B393910ft.42 "10 jalkaa suoraan€3,038.99
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B27 HD-rullakuljettimen pituus 5 jalkaa Bf 27 tuumaa | AD4RGV 42X976 5F05S03B27275ft.30 "5 jalkaa suoraan€1,310.81
ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B39 HD-rullakuljettimen pituus 5 jalkaa Bf 39 tuumaa | AD4RGW 42X977 5F05S03B39395ft.42 "5 jalkaa suoraan€1,627.28
ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B51 HD-rullakuljettimen pituus 5 jalkaa Bf 51 tuumaa | AD4RGX 42X978 5F05S03B51515ft.54 "5 jalkaa suoraan€1,928.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B51 Hd rullakuljettimen pituus 10 jalkaa Bf 51 tuumaa
€3,362.73 / yksikkö