ASHLAND CONVEYOR 18X16X90GP rullalautakuljetin 90 astetta Bf 16 tuumaa | AC3VKR 2WKN7

ASHLAND CONVEYOR 18X16X90GP rullapyörän kuljetin 90 astetta celsiusastetta Bf 16 tuumaa

Tuote: AC3VKR Malli: 18X16X90GPRistiviite: 2WKN7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€534.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuistinpyörän kuljetin
LaakeritKuulalaakeri
Kehyksen välissä (tuumaa)16
Rullaväli keskeltä keskelle3 sisään.
Mallipultattu
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kehysmateriaali12 Gauge sinkitty teräs
Sisällä säde36 sisään.
Säteen ulkopuolella53 sisään.
kokonaisleveys18 "
Osio Kuvaus90 astetta kaareva
Shape90 astetta kaareva
Luistinpyörän materiaaliMusta muovi
Pyörän reikä1 / 4 "
Pyörän suunnitteluporrastettu
Pyörän halkaisija1 15 / 16 "
Pyörät akselia kohti4
Pyörät per jalka16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.27
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8428390000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsio KuvausLaakeritKehyksen välissä (tuumaa)ShapeKehyksen viimeistelyKehysmateriaaliKantavuusKokonaispituusHinta
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05G rullalautakuljetin suora W 12 tuumaa | AB2WLK 1PDF2 12X10X05G5 jalkaa suoraanKuulalaakeri10Suoraan-12 Gauge sinkitty teräs1200 lbs.5ft.€238.35
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05G rullalautakuljetin suora W 18 tuumaa | AB2WLL 1PDF3 18X16X05G5 jalkaa suoraanKuulalaakeri16Suoraan-12 Gauge sinkitty teräs1200 lbs.5ft.€321.69
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05G rullalautakuljetin suora W 24 tuumaa | AB2WLM 1PDF4 24X20X05G5 jalkaa suoraanKuulalaakeri22Suoraan-12 Gauge sinkitty teräs1200 lbs.5ft.€391.32
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05A rullalautakuljetin suora W 12 tuumaa | AB2WLN 1PDF5 12x10x05A5 jalkaa suoraanKuulalaakeri10Suoraan-1 / 8 "Alumiini750 lb5ft.€270.57
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05A rullalautakuljetin suora W 18 tuumaa | AB2WLP 1PDF6 18x16x05A5 jalkaa suoraanKuulalaakeri16Suoraan-1 / 8 "Alumiini750 lb5ft.€374.61
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05A rullalautakuljetin suora W 24 tuumaa | AB2WLQ 1PDF7 24x20x05A5 jalkaa suoraanKuulalaakeri22Suoraan-1 / 8 "Alumiini720 paunaa5ft.€439.95
ASHLAND CONVEYOR 12X10X10G rullalautakuljetin suora W 12 tuumaa | AC3TUC 2W849 12X10X10G10 jalkaa suoraanKuulalaakeri10Suoraan-12 Gauge sinkitty teräs-10ft.€482.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 18X16X90GP rullapyörän kuljetin 90 astetta celsiusastetta Bf 16 tuumaa
€534.12 / yksikkö