ASHLAND CONVEYOR 12F05EA15B22 Rullakuljetin 5 jalkaa Suora Bf 22 In | AC3VDW 2WJT6

ASHLAND CONVEYOR 12F05EA15B22 Rullakuljetin 5 jalkaa suora Bf 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3VDW Malli: 12F05EA15B22Ristiviite: 2WJT6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€637.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullakuljetin
LaakeritKuulalaakeri
Sängyn pituus5 Ft.
Sängyn materiaali1/8" alumiinia
Kehyksen välissä (tuumaa)22
Rullaväli keskeltä keskelle1-1 / 2 tuumaa
Mallipultattu
Kehyksen viimeistelyEi eristetty
Kehysmateriaali1/8 "alumiinikanava
Kokonaispituus5ft.
kokonaisleveys24 "
RullaAseta korkealle 1.5 "keskuksissa
Rullan kapasiteetti40 paunaa
Rulla Dia.1-3 / 8 "
Rullamateriaali18 Gauge alumiini
Rullan asentoAseta korkealle 1-1 / 2 "keskuksissa
Kuljettimen rullat40
Osio Kuvaus5 jalkaa suoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8428390000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRulla Dia.LaakeritKehyksen välissä (tuumaa)RullamateriaaliOsio KuvausTyyppiMalliKehyksen viimeistelyHinta
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B10 -kuljetin suora W 12 tuuman pituus 5 jalkaa | AB2WLV 1PDG2 11F05EG15B101-3 / 8 "Kuulalaakeri1018 Gauge sinkitty teräs5 jalkaa suoraanLight Dutypultattu-€422.11
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B16 -kuljetin suora W 18 tuuman pituus 5 jalkaa | AB2WLW 1PDG3 11F05EG15B161-3 / 8 "Kuulalaakeri1618 Gauge sinkitty teräs5 jalkaa suoraanLight Dutypultattu-€499.88
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B22 -kuljetin suora W 24 tuuman pituus 5 jalkaa | AB2WLX 1PDG4 11F05EG15B221-3 / 8 "Kuulalaakeri2218 Gauge sinkitty teräs5 jalkaa suoraanLight Dutypultattu-€583.96
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B10 -kuljetin suora W 12 tuuman pituus 10 jalkaa | AB2WLY 1PDG5 11F10EG03B101-3 / 8 "Kuulalaakeri1018 Gauge sinkitty teräs10 jalkaa suoraanLight Dutypultattu-€538.07
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B16 -kuljetin suora W 18 tuuman pituus 10 jalkaa | AB2WLZ 1PDG6 11F10EG03B161-3 / 8 "Kuulalaakeri1618 Gauge sinkitty teräs10 jalkaa suoraanLight Dutypultattu-€573.85
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B22 -kuljetin suora W 24 tuuman pituus 10 jalkaa | AB2WMA 1PDG7 11F10EG03B221-3 / 8 "Kuulalaakeri2218 Gauge sinkitty teräs10 jalkaa suoraanLight Dutypultattu-€707.52
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG03B10 -kuljetin suora W 12 tuuman pituus 5 jalkaa | AB2WMB 1PDG8 11F05EG03B101-3 / 8 "Kuulalaakeri1018 Gauge sinkitty teräs5 jalkaa suoraanLight Dutypultattu-€305.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 12F05EA15B22 Rullakuljetin 5 jalkaa suora Bf 22 tuumaa
€637.25 / yksikkö