Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT K17MO242C11000#XFM Pressure Transmitter, 0 PSI To 1000 PSI, 4 To 20Ma Dc, Cable & Wire Leads, Nema 4X | CN8YNN 5DER1

ASHCROFT K17MO242C11000#XFM Pressure Transmitter, 0 PSI To 1000 PSI, 4 To 20Ma Dc, Cable & Wire Leads, Nema 4X

Varastossa
Tuote: CN8YNN Malli: K17MO242C11000#XFMRistiviite: 5DER1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€641.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineanturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT K17MO242C11000#XFM Pressure Transmitter, 0 PSI To 1000 PSI, 4 To 20Ma Dc, Cable & Wire Leads, Nema 4X
€641.56 / yksikkö