Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 50EI60R Dial Thermometer 1 Procent Acc | AG3FFB 33HT69

ASHCROFT 50EI60R Dial Thermometer 1 Procent Acc

Varastossa
Tuote: AG3FFB Malli: 50EI60RRistiviite: 33HT69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse lämpömittari
tarkkuus1%
OikaisutUlkoinen
tapausRuostumaton teräs
Kotelon materiaali304 Ruostumaton teräs
Käämi valmisSilikonivaimennus
Yhteyden sijaintitakaisin
Yhteyden koko1 / 2 "
Valitse koko5"
Sopii putken kokoon1 / 2 "
Virta vaaditaanEi
TunnistuselementtiKaksimetallinen
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus9"
Varren materiaali304 Ruostumaton teräs
Temp. alue-20 - 120 astetta
IkkunamateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.567
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi9025198080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusTemp. alueHinta
ASHCROFT 50EI60R Dial Thermometer Bi-Metallic 1/2 tuuman Takaisin | AG3FEY 33HT66 50EI60R2.5 "-20 - 120 astetta€121.37
ASHCROFT 50EI60R -valintalämpömittari -30-50 ° C | AG3FEZ 33HT67 50EI60R4"-20 - 120 astetta€121.37
ASHCROFT 50EI60R Dial Lämpömittari Bi-Metallic 5 tuuman Dial | AG3FFA 33HT68 50EI60R6"-20 - 120 astetta€121.37
ASHCROFT 50EI60R Dial lämpömittari kaksimetallinen ruostumaton teräs | AG3FFC 33HT70 50EI60R2.5 "0 astetta 250 astetta€104.92
ASHCROFT 50EI60R Dial -lämpömittari BiMetallic Glass Window | AG3FFD 33HT71 50EI60R4"0 astetta 250 astetta€104.92
ASHCROFT 50EI60R Kellotaululämpömittarin ulkoinen säätö | AG3FFE 33HT72 50EI60R6"0 astetta 250 astetta€104.92
ASHCROFT 50EI60R Kellotaululämpömittari Silikonivaimennus | AG3FFF 33HT73 50EI60R9"0 astetta 250 astetta€104.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 50EI60R Dial Thermometer 1 Procent Acc
€121.37 / yksikkö