Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 50EI60E -valintalämpömittari -20-120 astetta C | AG3EYX 33HT82

ASHCROFT 50EI60E Kellotaululämpömittari -20 - 120 C

Varastossa
Tuote: AG3EYX Malli: 50EI60ERistiviite: 33HT82

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse lämpömittari
tarkkuus1%
OikaisutUlkoinen
tapausRuostumaton teräs
Kotelon materiaali304 Ruostumaton teräs
Käämi valmisSilikonivaimennus
Yhteyden sijaintiJoka kulma
Yhteyden koko1 / 2 "
Valitse koko5"
Sopii putken kokoon1 / 2 "
Virta vaaditaanEi
TunnistuselementtiKaksimetallinen
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus2.5 "
Varren materiaali304 Ruostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 250 astetta
IkkunamateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi9025198080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusTemp. alueHinta
ASHCROFT 50EI60E Dial-lämpömittari 5 tuuman kellotaulu joka kulmassa | AG3EYY 33HT83 50EI60E4"0 astetta 250 astetta€151.11
ASHCROFT 50EI60E -valintalämpömittari, 1/2 tuuman valitsin joka kulmaan | AG3EYZ 33HT84 50EI60E6"0 astetta 250 astetta€151.11
ASHCROFT 50EI60E -valintalämpömittarin joka kulma 9 tuuman valitsin | AG3EZA 33HT85 50EI60E9"0 astetta 250 astetta€151.11
ASHCROFT 50EI60E Kellotaululämpömittari Bi-metallinen joka kulma | AG3FFL 33HT79 50EI60E4"-20 - 120 astetta€170.80
ASHCROFT 50EI60E Dial lämpömittari silikonikäämi loppuun | AG3FFM 33HT80 50EI60E6"-20 - 120 astetta€170.80
ASHCROFT 50EI60E Dial Thermometer 304 ruostumaton teräskotelo | AG3FFN 33HT81 50EI60E9"-20 - 120 astetta€170.80
ASHCROFT 50EI60E -valintalämpömittari EveryAngle 2-1 / 2 tuuman varsi | AG3FFP 33HT86 50EI60E2.5 "50 astetta 550 astetta€164.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 50EI60E Kellotaululämpömittari -20 - 120 C
€151.11 / yksikkö