Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 35W1005PH02LVAC tyhjiömittari 30 tuuman Hg VAC - 0 1/4 tuuman NPT | AH3QVF 33HR30

ASHCROFT 35W1005PH02LVAC tyhjiömittari 30 tuumaa Hg VAC - 0 1/4 tuumaa NPT

Varastossa
Tuote: AH3QVF Malli: 35W1005PH02LVACRistiviite: 33HR30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlipainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliMuovi
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 4 "
Valitse koko3.5 "
Mittarin tyyppiPowerFlex (TM) -liike
Lens MaterialMuovi
Käyttölämpötila alue-40 - 150 astetta F
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
alue30 - 0 tuumaa Hg
AnturimateriaaliPronssi
Pienin valmistuminen0.5
Pistorasian materiaaliMessinki
Kostutetut materiaalitMessinki / pronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.41
AlkuperämaaBR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 3-2-3%
    • Paine- ja alipainemittarin tyyppi: Alipainemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Ei
    • Mittari Ensisijainen numeroitu valmistuminen: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMittarin tyyppitarkkuusKalibrointitodistusLens MaterialKäyttölämpötila alueEnsisijainen sovellusalueSormusmateriaaliHinta
ASHCROFT 30-1084S 02L VAC-tyhjiömittari 30 Hg - 0 3 tuumaa 1/4 tuumaa Npt | AB9CZV 2C696 30-1084S 02L VACTesti+ /-0.5%-Lasi-40 - 150 astetta F-30 "Hg Vac - 0Kiillotettu ruostumaton teräs€325.26
ASHCROFT 45-1082AS 02L VAC-tyhjiömittari 30 Hg - 0 4-1 / 2 tuumaa 1 / 4in | AB9TED 2F018 45-1082AS 02L VACTesti+ /-0.25%-Lasi-40 - 150 astetta F-30 "Hg Vac - 0Saranoitu teräs€432.19
ASHCROFT 60-1082AS 02L VAC-tyhjiömittari 30 Hg - 0 6 tuumaa 1/4 tuumaa Npt | AB9TFF 2F169 60-1082AS 02L VACTesti+ /-0.25%-Lasi-40 - 150 astetta F-30 "Hg Vac - 0Saranoitu teräs€576.27
ASHCROFT 301084S02LVACC4 -tyhjiömittari 30 Hg - 0 3 tuumaa 1/4 tuumaa Npt | AC3BXA 2RFC5 301084S02LVACC4Testi+ /-0.5%NIST ja dataLasi-40 - 150 astetta F-30 "Hg Vac - 0Kiillotettu ruostumaton teräs€479.89
ASHCROFT 451082AS02LVACC4 tyhjiömittari 30 Hg - 0 4-1 / 2 tuumaa 1/4 tuumaa | AC3BXJ 2RFD4 451082AS02LVACC4Testi+ /-0.25%NIST ja dataLasi-40 - 150 astetta F-30 "Hg Vac - 0Saranoitu teräs€573.27
ASHCROFT 601082AS02LVACC4 tyhjiömittari 30 Hg - 0 6 tuumaa 1/4 tuumaa Npt | AC3BXZ 2RFE9 601082AS02LVACC4Testi+ /-0.25%NIST ja dataLasi-40 - 150 astetta F-30 "Hg Vac - 0Saranoitu teräs€677.24
ASHCROFT 251009SW02LXLLVAC tyhjiömittari 30 Hg - 0 2-1 / 2 tuumaa 1/4 tuumaa | AD7GKQ 4EFP4 251009SW02LXLLVACTesti+ /-1%-polykarbonaatti-40 - 150 astetta F-30 "Hg Vac - 0Ruostumaton teräs€153.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 35W1005PH02LVAC tyhjiömittari 30 tuumaa Hg VAC - 0 1/4 tuumaa NPT
€33.95 / yksikkö