Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 30EI60R -valintalämpömittari, kaksimetallinen, 3 tuuman valitsin | AG3FEK 33HT54

ASHCROFT 30EI60R kellotaululämpömittari, bimetallinen 3 tuuman kellotaulu

Varastossa
Tuote: AG3FEK Malli: 30EI60RRistiviite: 33HT54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse lämpömittari
tarkkuus1%
OikaisutUlkoinen
tapausRuostumaton teräs
Kotelon materiaali304 Ruostumaton teräs
Käämi valmisSilikonivaimennus
Yhteyden sijaintitakaisin
Yhteyden koko1 / 2 "
Valitse koko3"
Sopii putken kokoon1 / 2 "
Virta vaaditaanEi
TunnistuselementtiKaksimetallinen
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus2.5 "
Varren materiaali304 Ruostumaton teräs
Temp. alue-20 - 120 astetta
IkkunamateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9025198080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusTemp. alueHinta
ASHCROFT 30EI60R -valintalämpömittari, kaksimetallinen, 1/2 tuuman liitäntä | AG3FEL 33HT55 30EI60R4"-20 - 120 astetta€118.07
ASHCROFT 30EI60R Dial -lämpömittari, kaksimetallinen takaliitäntä | AG3FEM 33HT56 30EI60R6"-20 - 120 astetta€118.07
ASHCROFT 30EI60R Dial-lämpömittari, kaksimetallinen 9 tuuman varsi AG3FEN 33HT57 30EI60R9"-20 - 120 astetta€118.07
ASHCROFT 30EI60R Dial -lämpömittari, kaksimetallinen 0-250 astetta F | AG3FEP 33HT58 30EI60R2.5 "0 astetta 250 astetta€91.52
ASHCROFT 30EI60R -valintalämpömittari 4-tuumainen varsi, kaksimetallinen | AG3FEQ 33HT59 30EI60R4"0 astetta 250 astetta€91.52
ASHCROFT 30EI60R Dial -lämpömittari 6-tuumainen varsi, kaksimetallinen AG3FER 33HT60 30EI60R6"0 astetta 250 astetta€91.52
ASHCROFT 30EI60R -valintalämpömittari sopii 1/2 tuuman putkeen | AG3FET 33HT61 30EI60R9"0 astetta 250 astetta€91.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 30EI60R kellotaululämpömittari, bimetallinen 3 tuuman kellotaulu
€118.07 / yksikkö