Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 251009AWL02L600# Industrial Pressure Gauge, 0 To 600 Psi, 2 1/2 Inch Dial, Liquid-Filled, 1/4 Inch Npt Male | CN8XUW 33HR75

ASHCROFT 251009AWL02L600# Teollinen painemittari, 0 - 600 Psi, 2 1/2 tuuman valitsin, nestetäytteinen, 1/4 tuuman Npt uros

Varastossa
Tuote: CN8XUW Malli: 251009AWL02L600#Ristiviite: 33HR75
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
€141.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ASHCROFT 251009AWL02LV/15# Teollinen yhdistelmämittari, 30 - 0 - 15 tuumaa Hg/Psi, 2 1/2 tuuman kellotaulu, nestetäytteinen | CN8XRM 33HR66 251009AWL02LV/15#Yhdistetty mittari€146.04
ASHCROFT 251009SWL02LV/15# Teollinen yhdistelmämittari, 30 - 0 - 15 tuumaa Hg/Psi, 2 1/2 tuuman kellotaulu, nestetäytteinen | CN8XRN 33HT23 251009SWL02LV/15#Yhdistetty mittari€159.34
ASHCROFT 351009SWL02LV/15# Teollinen yhdistelmämittari, 30 - 0 - 15 tuumaa Hg/Psi, 3 1/2 tuuman kellotaulu, nestetäytteinen | CN8XRP 33HT39 351009SWL02LV/15#Yhdistetty mittari€178.07
ASHCROFT 251009AWL02LV/30# Teollinen yhdistemittari, 30 - 0 - 30 tuumaa Hg/Psi, 2 1/2 tuuman kellotaulu, nestetäytteinen | CN8XRT 33HR67 251009AWL02LV/30#Yhdistetty mittari€146.04
ASHCROFT 251009SWL02LV/30# Teollinen yhdistelmämittari, 30 - 0 - 30 tuumaa Hg/Psi, 2 1/2 tuuman kellotaulu, nestetäytteinen | CN8XRU 33HT24 251009SWL02LV/30#Yhdistetty mittari€159.34
ASHCROFT 351009SWL02LV/30# Teollinen yhdistelmämittari, 30 - 0 - 30 tuumaa Hg/Psi, 3 1/2 tuuman kellotaulu, nestetäytteinen | CN8XRW 33HT40 351009SWL02LV/30#Yhdistetty mittari€178.07
ASHCROFT 251009SWL02L1000# Teollinen painemittari, 0 - 1000 PSI, 2 1/2 tuuman mittakello, nestetäytteinen | CN8XRY 33HT33 251009SWL02L1000 #Painemittari€159.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 251009AWL02L600# Teollinen painemittari, 0 - 600 Psi, 2 1/2 tuuman valitsin, nestetäytteinen, 1/4 tuuman Npt uros
€141.23 / yksikkö