Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 251009AW02LV / 30 # mittariyhdiste 1/4 tuuman NPT 1 prosentti | AH3QVV 33HR43

ASHCROFT 251009AW02LV/30# Mittariyhdiste 1/4 tuuman NPT 1 prosentti

Varastossa
Tuote: AH3QVV Malli: 251009AW02LV/30#Ristiviite: 33HR43

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty mittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriRuostumaton teräs
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 4 "
Valitse koko2.5 "
Mittarin tyyppiPowerFlex (TM) -liike
Lens MaterialMuovi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
alue30 - 0 - 30 tuumaa. Hg/ Psi
AnturimateriaaliPronssi
Pienin valmistuminen1/0.5
Pistorasian materiaaliMessinki
Kostutetut materiaalitMessinki / pronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 1.00%
    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Yhdistelmämittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkotarkkuusKotelon väriLens MaterialKäyttölämpötila aluealueSormusmateriaaliPienin valmistuminenHinta
ASHCROFT 251009SW02BXLLV / 30 yhdistemittari 30 Hg - 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GKV 4EFP8 251009SW02BXLLV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%Hopeapolykarbonaatti-40 - 150 astetta F30 "Hg Vac - 30 psiRuostumaton teräs1 "Hg, 1 psi€157.07
ASHCROFT 351009SW02LXLLV / 30 -yhdistemittari 30 Hg - 30 Psi 3-1 / 2in | AD7GLJ 4EFT3 351009SW02LXLLV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%Hopeapolykarbonaatti-40 - 150 astetta F30 "Hg Vac - 30 psiRuostumaton teräs1 "Hg, 1 psi€174.17
ASHCROFT 251009SW02LX6BV / 30 -yhdistemittari 30 Hg - 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GLN 4EFT7 251009SW02LX6BV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%Hopeapolykarbonaatti-40 - 150 astetta F30 "Hg Vac - 30 psiRuostumaton teräs1 "Hg, 1 psi€165.56
ASHCROFT 251009SW02BX6BV / 30 -yhdistemittari 30 Hg - 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GMA 4EFV1 251009SW02BX6BV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%Hopeapolykarbonaatti-40 - 150 astetta F30 "Hg Vac - 30 psiRuostumaton teräs1 "Hg, 1 psi€182.86
ASHCROFT 251009AW02L / 310SSLXCGV / 30 yhdistemittari 30 Hg - 15 Psi 2-1 / 2in | AD7GMM 4EFW3 251009AW02L / 310SSLXCGV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%Hopeapolykarbonaatti-40 - 150 astetta F30 "Hg Vac - 15 PsiRuostumaton teräs1 "Hg, 1 psi€165.62
ASHCROFT 251009AW02B / 310SSLXCGV / 30 yhdistemittari 30 Hg - 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GMQ 4EFW6 251009AW02B / 310SSLXCGV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%Hopeapolykarbonaatti-40 - 150 astetta F30 "Hg Vac - 30 psiRuostumaton teräs1 "Hg, 1 psi€157.00
ASHCROFT 251009SW02LXLLV / 30 -yhdistemittari 30 Hg - 30 Psi 2-1 / 2in | AD7PGZ 4FTH6 251009SW02LXLLV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%Hopeapolykarbonaatti-40 - 150 astetta F30 "Hg Vac - 30 psiRuostumaton teräs1 "Hg, 1 psi€153.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 251009AW02LV/30# Mittariyhdiste 1/4 tuuman NPT 1 prosentti
€136.46 / yksikkö