Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 25 1490A 02L 100H20 painemittari 0-100 H2o 2-1 / 2in | AB9CZB 2C632

ASHCROFT 25 1490A 02L 100"H20 Painemittari 0 - 100 H2o 2-1/2in

Varastossa
Tuote: AB9CZB Malli: 25 1490A 02L 100 "H20Ristiviite: 2C632

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
tarkkuus+ /-1%
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliLasilla täytetty polysulfoni
Yhteyden sijaintiLaske
Yhteyden koko1 / 4 "NPT
Valitse koko2.5 "
Mittarin tyyppiMatalapainekalvo
asteikko1 "H2
Lens Materialpolykarbonaatti
Käyttölämpötila alue-4 - 140 astetta F
alue0 - 100 "H2
Pienin valmistuminen1 "H2
Pistorasian materiaaliMessinki
PutkimateriaaliBerrylliumkupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoaluePienin valmistuminenHinta
ASHCROFT 25 1490A 02L 15 "H20-painemittari 0-15h2o 2-1/2 tuumaa 1/4 tuumaa | AB9CZC 2C635 25 1490A 02L 15 "H200.2 "H20 - 15 "H20.2 "H2€87.50
ASHCROFT 25 1490A 02L 20 OZ / H2O-painemittari 0-20 Oz / 0-35 H2o | AB9CZD 2C637 25 1490A 02L 20 OZ / H2O0.5 oz.0 - 20 oz., 0 - 35 "H20.5 oz.€87.50
ASHCROFT 25 1490A 02L 30 "H20 -painemittari 0-30 h2o 2-1/2 tuumaa 1/4 tuumaa | AB9CZF 2C639 25 1490A 02L 30 "H200.5 "H20 - 30 "H20.5 "H2€87.50
ASHCROFT 25 1490A 02L 5 PSI painemittari 0 - 5 Psi 2-1 / 2 tuumaa 1 / 4tuumaa | AB9CZG 2C641 25 1490A 02L 5 PSI1 psi0 - 5 psi0.1 psi€87.50
ASHCROFT 25 1490A 02L 60 "H20 -painemittari 0-60 h2o 2-1/2 tuumaa 1/4 tuumaa | AB9CZH 2C643 25 1490A 02L 60 "H201 "H20 - 60 "H20.2 "H2€87.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 25 1490A 02L 100"H20 Painemittari 0 - 100 H2o 2-1/2in
€87.50 / yksikkö