Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 1188S -mittarin matala 4-1 / 2 tuuman 1/2 tuuman NPT | AH3BJW 31AA13

ASHCROFT 1188S Painemittari Matala 4-1/2 tuumaa 1/2 tuumaa NPT

Varastossa
Tuote: AH3BJW Malli: 1188SRistiviite: 31AA13
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
€1,878.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliMuovi
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 2 "
Valitse koko4.5 "
Mittarin tyyppiMikrometrin osoitin
Lens MaterialLasi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Ensisijainen sovellusKäsitellä asiaa
alue0 ja 100
AnturimateriaaliRuostumaton teräs
Pienin valmistuminen1
Pistorasian materiaaliRuostumaton teräs
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 1.00%
    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Painemittari
    • Neste täytetty: Ei
    • Mittari Ensisijainen numeroitu valmistuminen: 10

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPainealuealuePienin valmistuminenHinta
ASHCROFT 1188S -mittarin matala 4-1 / 2 tuuman 1/2 tuuman NPT | AH3BJR 31AA09 1188SPainemittari0 ja 20-1€1,878.08
ASHCROFT 1188S -mittarin matala 4-1 / 2 tuuman 1/2 tuuman NPT | AH3BJT 31AA10 1188SPainemittari0 ja 100-1€1,878.08
ASHCROFT 1188S -mittarin matala 4-1 / 2 tuuman 1/2 tuuman NPT | AH3BJU 31AA11 1188SYhdistetty mittari-30 - 0 - 30 tuumaa H2O / sisään. H2O1/1€1,878.08
ASHCROFT 1188S -mittarin matala 4-1 / 2 tuuman 1/2 tuuman NPT | AH3BJV 31AA12 1188SPainemittari-0 ja 605€1,878.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 1188S Painemittari Matala 4-1/2 tuumaa 1/2 tuumaa NPT
€1,878.08 / yksikkö