Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT 1009A tyhjiömittariprosessi 1/4 tuuman NPT hopea | AH3BEQ 30ZZ75

ASHCROFT 1009A tyhjiömittariprosessi 1/4 tuuman NPT hopea

Varastossa
Tuote: AH3BEQ Malli: 1009ARistiviite: 30ZZ75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€490.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlipainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriRuostumaton teräs
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 4 "
Valitse koko4.5 "
Mittarin tyyppiMikrometrin osoitin
Lens MaterialLasi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Ensisijainen sovellusKäsitellä asiaa
alue30 - 0 tuumaa Hg
AnturimateriaaliPronssi
Pienin valmistuminen0.2
Pistorasian materiaaliMessinki
Kostutetut materiaalitMessinki / pronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 1.00%
    • Paine- ja alipainemittarin tyyppi: Alipainemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräaluePienin valmistuminenPistorasian materiaaliKostutetut materiaalitHinta
ASHCROFT 1009A painemittariprosessi 1/4 tuuman NPT hopea | AH3BET 30ZZ77 1009AYhdistetty mittari30 - 0 - 30 tuumaa. Hg/ Psi1/0.5MessinkiMessinki / pronssi€485.23
ASHCROFT 1009A painemittariprosessi 1/4 tuuman NPT hopea | AH3BEU 30ZZ78 1009APainemittari0 ja 150.1MessinkiMessinki / pronssi€485.23
ASHCROFT 1009A painemittariprosessi 1/4 tuuman NPT hopea | AH3BEY 30ZZ82 1009APainemittari0 - 160 psi2MessinkiMessinki / pronssi€469.78
ASHCROFT 1009A painemittariprosessi 1/4 tuuman NPT hopea | AH3BEZ 30ZZ83 1009APainemittari0 ja 3002MessinkiMessinki / pronssi€469.78
ASHCROFT 1009A painemittariprosessi 1/4 tuuman NPT hopea | AH3BFA 30ZZ84 1009APainemittari0 ja 4005MessinkiMessinki / pronssi€469.78
ASHCROFT 1009S tyhjiömittariprosessi 1/4 tuuman NPT hopea | AH3BFD 30ZZ87 1009SAlipainemittari30 - 0 tuumaa Hg0.2Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€807.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 1009A tyhjiömittariprosessi 1/4 tuuman NPT hopea
€490.18 / yksikkö