Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VENTTIILIT 8267G019 Höyrymagneettiventtiili 3/4 tuuman Nc Messinki | AD7HRF 4EMD7

ASCO VALVES 8267G019 Höyrymagneettiventtiili 3/4 tuuman Nc messinki

Varastossa
Tuote: AD7HRF Malli: 8267G019Ristiviite: 4EMD7
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
€777.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrymagneettiventtiili
Ympäristön lämpötila Alue125-astetta F
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko3-39 / 64 "
Tilavuuskerroin9.7
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaH
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
Hz60
Maks. Nesteen lämpötila. Höyry250-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.1 / 2 "
Kokonaiskorkeus4 59 / 64 "
Kokonaispituus3 27 / 64 "
kokonaisleveys2 9 / 32 "
Putken koko3 / 4 "
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite120 VAC
Watts16.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinPutken kokoVenttiilin kokoonpanoJänniteWattsKelan eristysluokkaHinta
ASCO VALVES 8267G007 Höyrymagneettiventtiili 1/2 tuuman Nc messinki | AD7HRC 4EMD2 8267G0072 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Normaalisti suljettu120 VAC16.1H€604.71
ASCO VALVES 8222G002 Höyrymagneettiventtiili 1/2 tuuman Nc Messinki | AD7HRD 4EMD3 8222G0022 9 / 32 "4-3 / 32 "41 / 2 "Normaalisti suljettu120 / 110 VAC17.1H€828.58
ASCO VENTTIILIT 8267G023 Höyrymagneettiventtiili 3/4 tuumaa Ei messinkiä | AD7HRH 4EME5 8267G0232 9 / 32 "3-39 / 64 "9.73 / 4 "Normaalisti auki120 VAC16.1H€777.20
ASCO VALVES 8267G015 Höyrymagneettiventtiili 1/2 tuumaa Ei messinkiä | AD7HRJ 4EME6 8267G0152 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Normaalisti auki120 VAC16.1H€589.08
ASCO VALVES 8267G011 Höyrymagneettiventtiili 3/8 tuumaa Ei messinkiä | AD7HRK 4EME7 8267G0112 1 / 16 "3-21 / 64 "5.13 / 8 "Normaalisti auki120 VAC16.1H€589.08
ASCO VENTTIILIT 8222G093 Höyrymagneettiventtiili 3/8 tuuman Nc Messinki | AD7HRL 4EME8 8222G0932 19 / 64 "3-9 / 32 "33 / 8 "Normaalisti suljettu120 / 110 VAC10.1F€563.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES 8267G019 Höyrymagneettiventtiili 3/4 tuuman Nc messinki
€777.20 / yksikkö