Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VENTTIILIT 8221G003HW Slow Close HW Solenoidi 1/2 tuuman NC Messinki | AD7HRE 4EMD4

ASCO VALVES 8221G003HW Slow Close HW Solenoidi 1/2 tuuman NC-messinki

Varastossa
Tuote: AD7HRE Malli: 8221G003HWRistiviite: 4EMD4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€495.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitaasti sulkeutuva kuuman veden magneettiventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko3-9 / 16 "
Tilavuuskerroin3.5
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
Hz50/60
Pienin Käyttöpaine-ero5 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.9 / 16 "
Kokonaiskorkeus4-5 / 16 "
Kokonaispituus2 23 / 32 "
kokonaisleveys3 29 / 64 "
Putken koko1 / 2 "
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite120 / 110 VAC
Watts6.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Nesteen lämpötila. Kuuma vesi (210 astetta F)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES 8221G003HW Slow Close HW Solenoidi 1/2 tuuman NC-messinki
€495.22 / yksikkö