Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

S & W SSW-5G Tasoitusteline 1-8 x 8 tuumaa ruostumatonta | AD9AUE 4NYG2

S & W SSW-5G vaaitusteline 1-8 x 8 tuumaa ruostumatonta

Varastossa
Tuote: AD9AUE Malli: SSW-5GRistiviite: 4NYG2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoitusteline
pohjaRuostumaton teräs
Pohjan halkaisija.4"
Pultin pituus8"
rakentaminenRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus9.875 "
Hex1.375 "
Tasoitustelineen tyyppiTaso-Se
Kantavuus20,000 lb
Kierteen koko1-8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.944
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTasoitustelineen tyyppipohjaPohjan halkaisija.KantavuusKierteen kokoPultin pituusrakentaminenSuorittaa loppuunHinta
S & W SSWD-0 -asennusteline ruostumatonta terästä 1 / 4-20 Kapasiteetti 200 Lb | AB4ECM 1XEV8 SSWD-0Taso-SeDelrin1"200 lb1 / 4-201.25 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€16.64
S & W SSWD-1 -tasoitusteline ruostumatonta terästä 3 / 8-16 Kapasiteetti 300 Lb | AB4ECN 1XEV9 SSWD-1Taso-SeDelrin1.25 "300 lb3 / 8-162"Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€18.40
S & W SSWD-2 -tasoitusteline ruostumatonta terästä 1 / 2-13 Kapasiteetti 700 Lb | AB4ECP 1XEW1 SSWD-2Taso-SeDelrin1.875 "700 lb1 / 2-132"Ruostumaton teräsRuostumaton teräs€24.02
S & W BSW-0Z-tasoitusteline 1 / 4-20 | AB9XHY 2G361 BSW-0ZTaso-SeTeräs1"1000 lb1 / 4-201.25 "TeräsKeltainen sinkki€9.66
S & W BSW-0N-tasoitusteline 1 / 4-20 | AB9XHZ 2G362 BSW-0NTaso-SeTeräs1"1000 lb1 / 4-201.25 "TeräsNikkeli€10.89
S & W BSW-1Z-tasoitusteline 3 / 8-16 | AB9XJA 2G363 BSW-1ZTaso-SeTeräs1.25 "3750 lb3 / 8-162"TeräsKeltainen sinkki€12.26
S & W BSW-1N-tasoitusteline 3 / 8-16 | AB9XJB 2G364 BSW-1NTaso-SeTeräs1.25 "3750 lb3 / 8-162"TeräsNikkeli€13.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

S & W SSW-5G vaaitusteline 1-8 x 8 tuumaa ruostumatonta
€158.38 / yksikkö