Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VENTTIILIT 8210G036 Solenoidiventtiili 2/2 3/8 tuumaa Nc 24v Ss | AE8LXH 6DYN1

ASCO VALVES 8210G036 solenoidiventtiili 2/2 3/8 tuumaa Nc 24v Ss

Varastossa
Tuote: AE8LXH Malli: 8210G036Ristiviite: 6DYN1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€509.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Keskilinjan putken keskikoko3.437 "
Tilavuuskerroin1.50
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
IP-luokitus66
Maks. Nesteen lämpötila.150-astetta F
MediaIlma / inertti kaasu ja vesi
Pienin Käyttöpaine-ero5 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.3 / 8 "
Kokonaiskorkeus3.875 "
Kokonaispituus1 15 / 16 "
kokonaisleveys1 11 / 16 "
Putken koko3 / 8 "
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite24 VDC
Watts11.6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6705
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMediaKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinPienin Käyttöpaine-eroNEMA-luokitusAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
ASCO VENTTIILIT 8210P087 Solenoidiventtiili 2/2 1/2 tuumaa Nc 100-240v Ss | AA8WJU 1ALB1 8210P087Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi3.437 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,061.21
ASCO VENTTIILIT 8210P088 Solenoidiventtiili 2/2 3/4 tuumaa Nc 100-240v Ss | AA8WJY 1ALB5 8210P088Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi3.437 "4.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,075.37
ASCO VENTTIILIT EF8210G030 Solenoidiventtiili 2/2 1/2 tuumaa No 120/110v Ss | AD7HJW 4EKZ2 EF8210G030Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi3-15 / 16 "3.000 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "3 15 / 16 "3"€1,659.32
ASCO VENTTIILIT SC8256B046V Solenoidiventtiili 2/2 1/8 tuumaa Nc 120/110v Ss | AD7HKE 4ELA3 SC8256B046VIlma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi1-13 / 16 "0.190 psi4, 4X7 / 64 "2"1 13 / 16 "€102.28
ASCO VENTTIILIT U8256B046V Solenoidiventtiili 2/2 1/8 tuumaa Nc 120/110v Ss | AD7HKK 4ELA8 U8256B046VIlma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi2"0.190 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.625 "€102.28
ASCO VENTTIILIT U8256A104E Solenoidiventtiili 2/2 1/8 tuumaa Nc 120/110v Ss | AD7HKL 4ELA9 U8256A104EIlma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi2"0.170 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.875 "€112.23
ASCO VENTTIILIT EF8320G200 Solenoidiventtiili 3/2 1/4 tuumaa Universal 120v | AD7HLF 4ELD9 EF8320G200Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi2.75 "0.120 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "3"€448.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES 8210G036 solenoidiventtiili 2/2 3/8 tuumaa Nc 24v Ss
€509.28 / yksikkö