Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VENTTIILIT U8256B046V Solenoidiventtiili 2/2 1/8 tuumaa Nc 120/110v Ss | AD7HKK 4ELA8

ASCO VALVES U8256B046V Solenoidiventtiili 2/2 1/8 tuumaa Nc 120/110v Ss

Varastossa
Tuote: AD7HKK Malli: U8256B046VRistiviite: 4ELA8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Keskilinjan putken keskikoko2"
Tilavuuskerroin0.19
Käämiavoimet
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät18 "johtaa
Hz50/60
IP-luokitus66
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
MediaIlma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus4, 4X
Aukko Dia.7 / 64 "
Kokonaiskorkeus2.25 "
Kokonaispituus1.625 "
kokonaisleveys1"
Putken koko1 / 8 "
TiivistemateriaaliFKM
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite110 / 120 VAC
Watts6.3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMediaKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinPienin Käyttöpaine-eroNEMA-luokitusAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
ASCO VENTTIILIT 8210P087 Solenoidiventtiili 2/2 1/2 tuumaa Nc 100-240v Ss | AA8WJU 1ALB1 8210P087Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi3.437 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,061.21
ASCO VENTTIILIT 8210P088 Solenoidiventtiili 2/2 3/4 tuumaa Nc 100-240v Ss | AA8WJY 1ALB5 8210P088Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi3.437 "4.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,075.37
ASCO VENTTIILIT EF8210G030 Solenoidiventtiili 2/2 1/2 tuumaa No 120/110v Ss | AD7HJW 4EKZ2 EF8210G030Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi3-15 / 16 "3.000 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "3 15 / 16 "3"€1,659.32
ASCO VENTTIILIT SC8256B046V Solenoidiventtiili 2/2 1/8 tuumaa Nc 120/110v Ss | AD7HKE 4ELA3 SC8256B046VIlma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi1-13 / 16 "0.190 psi4, 4X7 / 64 "2"1 13 / 16 "€102.28
ASCO VENTTIILIT U8256A104E Solenoidiventtiili 2/2 1/8 tuumaa Nc 120/110v Ss | AD7HKL 4ELA9 U8256A104EIlma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi2"0.170 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.875 "€112.23
ASCO VENTTIILIT EF8320G200 Solenoidiventtiili 3/2 1/4 tuumaa Universal 120v | AD7HLF 4ELD9 EF8320G200Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi2.75 "0.120 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "3"€448.19
ASCO VENTTIILIT 8320G200 Solenoidiventtiili 3/2 1/4 tuumaa 120/110v Ss | AD7HLX 4ELF8 8320G200Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi2-13 / 16 "0.125 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "3.75 "3"€313.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES U8256B046V Solenoidiventtiili 2/2 1/8 tuumaa Nc 120/110v Ss
€102.28 / yksikkö