Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VENTTIILIT 8030G013VM Solenoidiventtiili 2/2 3/8 tuumaa Nc 120/110v | AD7HHY 4EKU3

ASCO VALVES 8030G013VM solenoidiventtiili 2/2 3/8 tuumaa Nc 120/110v

Varastossa
Tuote: AD7HHY Malli: 8030G013VMRistiviite: 4EKU3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€427.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipitkän tyhjiön magneettiventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko3-9 / 16 "
Tilavuuskerroin1.80
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
Hz50/60
IP-luokitus66
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
MediaIlma / inertti kaasu
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.3 / 8 "
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus2"
kokonaisleveys2"
Putken koko3 / 8 "
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite110 / 120 VAC
Watts10.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6795
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES 8030G013VM solenoidiventtiili 2/2 3/8 tuumaa Nc 120/110v
€427.59 / yksikkö