Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VALVES 302068 Solenoidiventtiilien korjaussarja 5LE94:lle | AC2MGJ 2LBF6

ASCO VALVES 302068 Solenoidiventtiilin korjaussarja 5LE94:lle

Varastossa
Tuote: AC2MGJ Malli: 302068Ristiviite: 2LBF6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiilin uudelleenrakennussarja
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5LE94

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksiKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaHinta
ASCO VALVES 302068 Solenoidiventtiilien korjaussarja | AC2MGA 2LBE7 3020685LE93, 5LE945LE93€163.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES 302068 Solenoidiventtiilin korjaussarja 5LE94:lle
€163.01 / yksikkö