Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARTU 01316 Jobber-kärki 9/64 tuuman kobolttiterästä | AD6KYE 45L086

ARTU 01316 Jobber-terä, 9/64 tuuman kobolttiteräs

Varastossa
Tuote: AD6KYE Malli: 01316Ristiviite: 45L086

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.14 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
Huilun pituus1 13 / 16 "
LuokkaM35 koboltti
MateriaaliKoboltti teräs
Kokonaispituus2 15 / 16 "
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.9 / 64 "
Koko9 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
ARTU 01308 Jobber-kärki 5/64 tuuman kobolttiterästä | AD6KYA 45L082 013080.078 "1"2 1 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "€6.18
ARTU 01312 Jobber-kärki 7/64 tuuman kobolttiterästä | AD6KYC 45L084 013120.109 "1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "€6.58
ARTU 01320 Jobber-kärki 11/64 tuuman kobolttiterästä | AD6KYG 45L088 013200.171 "2.125 "3 5 / 16 "11 / 64 "11 / 64 "€8.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARTU 01316 Jobber-terä, 9/64 tuuman kobolttiteräs
€8.31 / yksikkö