Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUOLIKIINNIKE T50PBN-4 Niitti/naulapistooli litteä käyttö T50 niitit | AE4HVQ 5KPT6

ARROW FASTENER T50PBN-4 niitti/naula pistooli litteä Käytä T50 niitit

Varastossa
Tuote: AE4HVQ Malli: T50PBN-4Ristiviite: 5KPT6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti / kynsiase
Värikromi
rakentaminenkromi
Kruunun leveys (tuumaa)3/8
Jalan pituus1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 17/32 Ceiltile (R) ja 9/16 "
Kynsien pituus (tuumaa)5/8
Kokonaiskorkeus6.9 "
Kokonaispituus12.75 "
NiittityyppiTasainen kruunu
Tyyppiammattilainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.94
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kynsityyppi (Brad)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARROW FASTENER T50PBN-4 niitti/naula pistooli litteä Käytä T50 niitit
€56.56 / yksikkö