Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUOLIKIINNIKE 187 niitti 3/16 tuuman kruunu 7/16 tuuman jalka - 1000 kpl pakkaus | AA4CVU 12F636

ARROW FASTENER 187 niitti 3/16 tuuman kruunu 7/16 tuuman jalka - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4CVU Malli: 187Ristiviite: 12F636

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaples
rakentaminenGalvanisoitu teräs
Kruunun leveys (tuumaa)3/16
Sopii lanka-dia. (Sisään.)3/16
Jalan pituus7 / 16 "
TyyppiPyöreä kruunu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7317006560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenJalan pituusTyyppiHinta
NUOLIKIINNIKE 186 niitti 3/16 tuuman kruunu 3/8 tuuman jalka - 1000 kpl pakkaus | AA4CVT 12F635 186Galvanisoitu teräs3 / 8 "Pyöreä kruunu€5.84
NUOLIKIINNIKE 224 Tasainen kruununiitti 3/8 x 1/4 - Pakkaus 5000 | AD2LNQ 3RCA2 224Teräs1 / 4 "Tasainen kruunu€6.56
NUOLIKIINNIKE 225 Tasainen kruununiitti 3/8 x 5/16 - Pakkaus 5000 | AD2LNR 3RCA3 225Teräs5 / 16 "Tasainen kruunu€7.52
NUOLIKIINNIKE 354 Tasainen kruununiitti 3/8 x 1/4 - Pakkaus 5040 | AD2LNT 3RCA4 354Teräs1 / 4 "Tasainen kruunu€19.33
NUOLIKIINNIKE 356 Tasainen kruununiitti 3/8 x 3/8 - Pakkaus 5000 | AD2LNU 3RCA5 356Teräs3 / 8 "Tasainen kruunu€21.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARROW FASTENER 187 niitti 3/16 tuuman kruunu 7/16 tuuman jalka - 1000 kpl pakkaus
€5.92 / yksikkö