Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUOLIKIINNIKE 224 Tasainen kruununiitti 3/8 x 1/4 - Pakkaus 5000 | AD2LNQ 3RCA2

ARROW FASTENER 224 litteä kruununiitti 3/8 x 1/4 - pakkaus 5000

Varastossa
Tuote: AD2LNQ Malli: 224Ristiviite: 3RCA2
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
€6.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaples
VäriLuonnollinen
rakentaminenTeräs
Kruunun leveys (tuumaa)7/16
Mitata24
Jalan pituus1 / 4 "
TyyppiTasainen kruunu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7317006560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenJalan pituusTyyppiHinta
NUOLIKIINNIKE 186 niitti 3/16 tuuman kruunu 3/8 tuuman jalka - 1000 kpl pakkaus | AA4CVT 12F635 186Galvanisoitu teräs3 / 8 "Pyöreä kruunu€5.84
NUOLIKIINNIKE 187 niitti 3/16 tuuman kruunu 7/16 tuuman jalka - 1000 kpl pakkaus | AA4CVU 12F636 187Galvanisoitu teräs7 / 16 "Pyöreä kruunu€5.92
NUOLIKIINNIKE 225 Tasainen kruununiitti 3/8 x 5/16 - Pakkaus 5000 | AD2LNR 3RCA3 225Teräs5 / 16 "Tasainen kruunu€7.52
NUOLIKIINNIKE 354 Tasainen kruununiitti 3/8 x 1/4 - Pakkaus 5040 | AD2LNT 3RCA4 354Teräs1 / 4 "Tasainen kruunu€19.33
NUOLIKIINNIKE 356 Tasainen kruununiitti 3/8 x 3/8 - Pakkaus 5000 | AD2LNU 3RCA5 356Teräs3 / 8 "Tasainen kruunu€21.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARROW FASTENER 224 litteä kruununiitti 3/8 x 1/4 - pakkaus 5000
€6.56 / yksikkö