Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO P39333-110 Suodatin / säädin 9.96 tuumaa H 3.15 tuumaa leveys | AD9CQG 4PJK9

ARO P39333-110 Suodatin/säädin 9.96 tuumaa K 3.15 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD9CQG Malli: P39333-110Ristiviite: 4PJK9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€273.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatin / säädin
SäätönuppiStandardi
Säätöalue0 - 140 psi
KulhomateriaaliMetalli
Kulhon koko2.4 oz.
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodattimen luokitus0.3 mikronin
Mittarin satama1 / 8 "
Max. Virtaus132 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175-astetta F
Kokonaiskorkeus9.96 "
kokonaisleveys3.15 "
Putken koko3 / 8 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0215
Laivan korkeus (cm)25.5
Laivan pituus (cm)7.01
Laivan leveys (cm)8
HS-koodi8481100040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusSäätöalueKulhomateriaalikokonaisleveysPutken kokoKulhon kokoSuodattimen luokitusMax. VirtausHinta
ARO P39124-100 Suodatin / säädin 6.20 tuumaa H 2.91 tuumaa leveys | AD9CPZ 4PJJ9 P39124-1006.2 "0 - 140 psipolykarbonaatti2.91 "1 / 4 "NPT0.5 oz.5 mikronin47 cfm€98.24
ARO P39223-100 Suodatin / säädin 8.15 tuumaa H 3.28 tuumaa leveys | AD9CQA 4PJK1 P39223-1008.15 "0 - 140 psipolykarbonaatti3.28 "1 / 4 "NPT1.3 oz.0.3 mikronin72 cfm€291.48
ARO P39343-100 Suodatin / säädin 9.96 tuumaa H 3.15 tuumaa leveys | AD9CQB 4PJK4 P39343-1009.96 "0 - 140 psipolykarbonaatti3.15 "1 / 2 "NPT1.9 oz.0.3 mikronin172 cfm€391.76
ARO P39353-100 Suodatin / säädin 9.96 tuumaa H 3.15 tuumaa leveys | AD9CQC 4PJK5 P39353-1009.96 "0 - 140 psipolykarbonaatti3.15 "3 / 4 "NPT1.9 oz.0.3 mikronin173 cfm€371.14
ARO P39124-200 Suodatin / säädin 6.20 tuumaa H 2.91 tuumaa leveys | AD9CQD 4PJK6 P39124-2006.2 "0 - 60 psipolykarbonaatti2.91 "1 / 4 "NPT0.5 oz.5 mikronin47 cfm€97.77
ARO P39223-110 Suodatin / säädin 8.15 tuumaa H 3.28 tuumaa leveys | AD9CQE 4PJK7 P39223-1108.15 "0 - 140 psiMetalli3.28 "1 / 4 "NPT1.3 oz.0.3 mikronin72 cfm€278.80
ARO P39233-110 Suodatin / säädin 8.15 tuumaa H 3.28 tuumaa leveys | AD9CQF 4PJK8 P39233-1108.15 "0 - 140 psiMetalli3.28 "3 / 8 "NPT1.3 oz.0.3 mikronin90 cfm€284.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO P39333-110 Suodatin/säädin 9.96 tuumaa K 3.15 tuumaa leveys
€273.34 / yksikkö